Hadicová spona Rapid
Hadicová spona Rapid
HADICOVE SPONY B14,3 SW8 (20-32)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchloupínací upevňovací prvok (upínací rozsah 25 – 40 mm)
Rýchla a jednoduchá predbežná montáž vďaka „račňovému efektu“
Kryt dierovania pásky/okraje otočené nahor
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Dlhá šesťhranná skrutka
Bezpečné vedenie počas montáže, aj keď je mimo dohľadu
Hárky údajov(X)
Pre systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, vodu chladenia/kúrenia, všeobecné upínanie/upevňovanie, olejové a nízkotlakové hydraulické vedenia
Materiál upínacieho pásu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál telesa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Povrchová úprava zinok/nikel |
Šírka pásu | 14,3 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 20-32 mm |
Spôsob upínania | Drážka |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Doťahovací moment | 5 Nm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!