Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spona Rapid zahŕňa rýchloupínací uzáver

Hadicová spona Rapid

Obj. č. 0547325040

EAN 4038898460053

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona Rapid zahŕňa rýchloupínací uzáver

Obj. č. 0547325040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchloupínací upevňovací prvok (upínací rozsah 25 – 40 mm)


Rýchla a jednoduchá predbežná montáž vďaka „račňovému efektu“



Kryt dierovania pásky/okraje otočené nahor


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice



Dlhá šesťhranná skrutka


Bezpečné vedenie počas montáže, aj keď je mimo dohľadu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, vodu chladenia/kúrenia, všeobecné upínanie/upevňovanie, olejové a nízkotlakové hydraulické vedenia

Materiál upínacieho pásu

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál telesa

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pokovovanie zinkom/niklom

Šírka pásu

14,3 mm

Min./max. rozsah upnutia

25-40 mm

Spôsob upínania

Drážka

Veľkosť kľúča

8palcov

Doťahovací moment

5 Nm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR8X150

Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou