Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spona bez skrutky

Bezskrutková hadicová spona
SPONA NA HADICE B8MM-D14MM-(14,5-16)

Obj. č. 0541001140
EAN 4038898579878
Cena za zvolené balenie
Hadicová spona bez skrutky

Obj. č. 0541001140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka montážna výška

Nízka montážna výška, malý upínací rozsah


Presná montáž aj v tých najužších priestoroch



Hladká vnútorná strana so zaoblenými okrajmi


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Palivové vetracie systémy, airbagy, vzduchové potrubia

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Povrch

Lesklý

Šírka pásu

8 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer min./max. (Da)

14,5-16,0 mm

Menovitá šírka (d1)

14 mm

Farba

Fialová

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krimpovacie kliešte Pre hadicové spony bez skrutky

KLIESTE NA HADICOVE SPONY PRUZNE
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
Sada hadicových spôn bez skrutky 511 ks v systémovom kufríku

KUFRIK SYS. HADICOVE SPONY 516 KS

SYSTEMKOFFER