Hadicová spona bez skrutky nízka celková výška
Bezskrutková hadicová spona
SPONA NA HADICE B8MM-D19MM-(19,5-21)
Obj. č. 0541001190
EAN 4038898579915
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka montážna výška, malý upínací rozsah
Presná montáž aj v tých najužších priestoroch
Hladká vnútorná strana so zaoblenými okrajmi
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Palivové vetracie systémy, airbagy, vzduchové potrubia
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Šírka pásu | 8 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer min./max. (Da) | 19,5-21,0 mm |
Menovitá šírka (d1) | 19,0 mm |
Farba | Fialová |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!