Hadicová spona s asymetrickým zámkom DIN 3017-1, tvar A, W5, BASIC-Line
DIN 3017-1, tvar A, W5 BASIC-Line
Obj. č. 495086080
EAN 4065233114388
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hadicové spony sú dôležitými upevňovacími prvkami pre vaše hadicové spoje s podperou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, všeobecné upevňovanie
Materiál upínacieho pásu | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch pásu | Lesklý |
Materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch skrutky | Lesklý |
Materiál telesa | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch krytu | Lesklý |
Šírka pásu | 9 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 60-80 mm |
Spôsob upínania | Drážka |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |