Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

Hadicová svorka DIN 3017, tvar A W2
OBJIMKA 12MM SW7 160-180

Obj. č. 0549260180

EAN 4060052898006

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

Obj. č. 0549260180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
  • Rovnomerné rozloženie síl vďaka asymetrickému puzdru

  • Asymetrické vyhotovenie zabraňuje nakláňaniu hlavy svorky pri uťahovaní

  • Žiadne zranenie ani poškodenie hadice vďaka hladkému embosovanému vnútru pásky a zaobleným hranám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna pre systémy palivového potrubia, potrubia na chladiacu vodu/kúrenie, vzduchové potrubia a všeobecné aplikácie upínania a upevňovania.

Materiál upínacieho pásu

Feritická oceľ F1

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Materiál telesa

Feritická oceľ F1

Šírka pásu

12 mm

Min./max. rozsah upnutia

160-180 mm

Spôsob upínania

H

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Doťahovací moment

5 Nm

Normy

DIN 3017

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR7X150

Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou