Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom - SPONA HADICOVA-W12MM-WS7-(60-80) Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom - SPONA HADICOVA-W12MM-WS7-(60-80)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom - SPONA HADICOVA-W12MM-WS7-(60-80) - 1
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom - SPONA HADICOVA-W12MM-WS7-(60-80) - 2

Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

Hadicová svorka DIN 3017, tvar A W2
SPONA HADICOVA-W12MM-WS7-(60-80)

Obj. č. 054926080

EAN 4052712450402

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

Obj. č. 054926080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
  • Rovnomerné rozloženie síl vďaka asymetrickému puzdru

  • Asymetrické vyhotovenie zabraňuje nakláňaniu hlavy svorky pri uťahovaní

  • Žiadne zranenie ani poškodenie hadice vďaka hladkému embosovanému vnútru pásky a zaobleným hranám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna pre systémy palivového potrubia, potrubia na chladiacu vodu/kúrenie, vzduchové potrubia a všeobecné aplikácie upínania a upevňovania.

Materiál upínacieho pásu

Feritická oceľ F1

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Materiál telesa

Feritická oceľ F1

Šírka pásu

12 mm

Min./max. rozsah upnutia

60-80 mm

Spôsob upínania

H

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Doťahovací moment

5 Nm

Normy

DIN 3017

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR7X150

Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava hadicových spôn, šírka pásky: 12 mm 111 ks

SPONA HADICOVA SADA B12MM SW7