Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom
Hadicová spona
SPONA HADICOVA-W9MM-WS7-(32-50)
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges
Asymetrické telo
- Rovnomerné rozloženie sily
- Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa
Hladká a vrúbkovaná vnútorná strana pásu so zaoblenými rohmi
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Systémy palivových potrubí
- Voda na chladenie/kúrenie
- Vzduchové vedenia
- Všeobecná konzola/upevnenie
Materiál upínacieho pásu | Feritická oceľ F1 |
Povrch pásu | Lesklý |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Materiál telesa | Feritická oceľ F1 |
Šírka pásu | 9 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 32-50 mm |
Spôsob upínania | H |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Doťahovací moment | 3 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!