Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom
Hadicová svorka DIN 3017, tvar A W2
SPONA HADICOVA ZEBRA A4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
- Rovnomerné rozloženie síl vďaka asymetrickému puzdru
- Asymetrické vyhotovenie zabraňuje nakláňaniu hlavy svorky pri uťahovaní
- Žiadne zranenie ani poškodenie hadice vďaka hladkému embosovanému vnútru pásky a zaobleným hranám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálna pre systémy palivového potrubia, potrubia na chladiacu vodu/kúrenie, vzduchové potrubia a všeobecné aplikácie upínania a upevňovania.
Materiál upínacieho pásu | Feritická oceľ F1 |
Povrch pásu | Lesklý |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Materiál telesa | Feritická oceľ F1 |
Šírka pásu | 7,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10-16 mm |
Spôsob upínania | H |
Veľkosť kľúča (SW) | 6palcov |
Doťahovací moment | 1,5 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!