Hadicová spona s upínacou čeľusťou
Spona upínacej čeľuste DIN 3017 B1 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B1-W1-SK-73/25
Obj. č. 054073 25
EAN 4038898491125
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spoje s vysokým a aj kontaktným tlakom
Silná upínacia čeľusť
- Vysoká upínacia sila
- Vysoká hustota
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Airbag, sťahovanie a upevňovanie
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pásu | 25 mm |
Menovitý priemer | 73 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 72,5-73,5 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Normy | DIN 3017 |