Hadicová spona s upínacou čeľusťou
Spona upínacej čeľuste DIN 3017 B1 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B1-W1-SZ-110/15
Obj. č. 054011015
EAN 4038898491019
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spoje s vysokým a aj kontaktným tlakom
Silná upínacia čeľusť
- Vysoká upínacia sila
- Vysoká hustota
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Airbag, sťahovanie a upevňovanie
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pásu | 15 mm |
Menovitý priemer | 110 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 109,5-110,5 mm |
Spôsob upínania | Drážka/šesťhran |
Normy | DIN 3017 |