Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spona s upínacou čeľusťou

Spona upínacej čeľuste DIN 3017 B1 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B1-W1-SZ-21/15

Obj. č. 054021 15

EAN 4047376881334

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona s upínacou čeľusťou

Obj. č. 054021 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spoje s vysokým a aj kontaktným tlakom

Silná upínacia čeľusť


  • Vysoká upínacia sila

  • Vysoká hustota
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Airbag, sťahovanie a upevňovanie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Šírka pásu

15 mm

Menovitý priemer

21 mm

Min./max. rozsah upnutia

20,5-21,5 mm

Spôsob upínania

Drážka/šesťhran

Normy

DIN 3017

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie