Hadicová spona s upínacou čeľusťou
Spona upínacej čeľuste DIN 3017 B1 W1
SPONA HADIC. ZAVIT W1 (A2K) B9MM D14MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spoje s vysokým a aj kontaktným tlakom
Silná upínacia čeľusť
- Vysoká upínacia sila
- Vysoká hustota
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Airbag, sťahovanie a upevňovanie
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pásu | 9 mm |
Menovitý priemer | 14 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 13,5-14,5 mm |
Spôsob upínania | Drážka |
Doťahovací moment | 1.2 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!