Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spona s upínacou čeľusťou

Spona upínacej čeľuste DIN 3017 B1 W1
SPONA HADIC. ZAVIT W1 (A2K) B9MM D18MM

Obj. č. 054018 9

EAN 4011231448208

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona s upínacou čeľusťou

Obj. č. 054018 9

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spoje s vysokým a aj kontaktným tlakom

Silná upínacia čeľusť


  • Vysoká upínacia sila

  • Vysoká hustota
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Airbag, sťahovanie a upevňovanie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Šírka pásu

9 mm

Menovitý priemer

18 mm

Min./max. rozsah upnutia

17,5-18,5 mm

Spôsob upínania

Drážka

Doťahovací moment

1,2 Nm

Normy

DIN 3017

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada hadicových spôn s upínacími čeľusťami 243 ks v systémovom kufríku

KUFRIK SYSTEMOVY HADICOVE SPONY 243KS