Hadicová spona, séria W.TEC
DIN 3017, tvar A, W1, séria W.TEC
Obj. č. 495018 16
EAN 8426241411122
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše hadicové spony série W.TEC sú dôležitými upevňovacími prvkami pre vaše hadicové spoje s podperou. Vyhotovenie: oceľ, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, všeobecné upevňovanie
Materiál upínacieho pásu | Oceľ |
Povrch pásu | Pozinkované |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Materiál telesa | Oceľ |
Povrch krytu | Pozinkované |
Šírka pásu | 9 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 8-16 mm |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |