Hadicová svorka ABA Mini, W1
Hadicová svorka ABA Mini W1
Obj. č. 0540909017
EAN 4067993220729
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka so šesťhrannou hlavou a drážkou, 7 mm
- Galvanizovaný oceľový pás
- S ohýbaným okrajom pásu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál upínacieho pásu | Oceľ |
Povrch pásu | Pozinkované |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Materiál telesa | Oceľ |
Šírka pásu | 9 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 15,0-17,5 mm |
Spôsob upínania | Drážka/šesťhran |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Typové označenie | IFE 15-17/ 9 mini W4 |