Hadicová svorka DIN 3017-1, tvar A, W2, BASIC-Line
DIN 3017-1, tvar A, W2 BASIC-Line
Obj. č.
4950590110
EAN 4065233114616
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hadicové spony sú dôležitými upevňovacími prvkami pre vaše hadicové spoje s podperou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, všeobecné upevňovanie
Materiál upínacieho pásu | Feritická oceľ F1 |
Povrch pásu | Lesklý |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Materiál telesa | Feritická oceľ F1 |
Povrch krytu | Lesklý |
Šírka pásu | 9 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 90-110 mm |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |