Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hadicová svorka - HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70) Hadicová svorka - HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hadicová svorka - HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70) - 1
Hadicová svorka - HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70) - 2

Hadicová svorka

HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70)

Obj. č. 053955070

EAN 4038898491637

Cena za zvolené balenie
Hadicová svorka

Obj. č. 053955070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Rúrka sa pri upínaní nepoškodí

  • Vnútro svorky je hladké bez dutín alebo vyvýšených plôch

  • Remienok a visiaci zámok: nehrdzavejúca oceľ

  • Zvýšené okraje svorky zabraňujú prerezaniu rúrky

  • Optimálne zatváranie vďaka veľmi krátkemu visiacemu zámku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál upínacieho pásu

Ušľachtilá oceľ AISI430

Materiál telesa

Ušľachtilá oceľ AISI430

Šírka pásu

9 mm

Min./max. rozsah upnutia

50-70 mm

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie