Hadicová svorka Ötiker
Spona s dvomi okami oceľová pozinkovaná Oetiker
SVORKA -(A2K)-(10,8-13MM)
Obj. č. 054141113
EAN 4049557452098
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá montáž stlačením kliešťami, na dokonalé utesnenie aj pri vysokom tlaku.
Jednoduchá montáž pritlačením kliešťami; ideálne utesnenie, aj pri vysokom tlaku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka pásu | 7 mm |
Min. rozsah upnutia | 10,8 mm |
Max. upínací rozsah | 13,0 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,650 g |