Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicové vedenie FLRYY 11 Y

Hadicové vedenie, FLRYY 11 Y
AUTO KABEL FLRYY-11Y-BUND-CIERNA-GGVS-15

Obj. č. 0770118015

EAN 4038898414193

Cena za zvolené balenie
Hadicové vedenie FLRYY 11 Y

Obj. č. 0770118015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balený tovar
  • Menovité napätie: U~ = 50 V, U - = 60 V

  • Izolácia jadra na báze PVC

  • Vnútorné opláštenie zo špeciálneho PVC

  • Vonkajšie opláštenie vyrobené zo špeciálneho polyuretánu, farba: čierna

  • Odolné voči UV žiareniu a do značnej miery taktiež odolné voči olejom, nepriaznivým poveternostným vplyvom a chemickým látkam

V súlade s normou ISO 4141, časť 1, 2 a 4 a normou DIN/ISO 6722-1 až 4


Atest ADR


Certifikácia TÜV (TÜ.EGG.003-94)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre príves a náves ADR/GGVS

Počet žíl

15 KS

Menovitý prierez kábla

10x1,5mm², 3x2,5mm², 1x(2x1,5 mm²) s dátovým párom (24V)

Farba

Modrá, Biela, Hnedá, Žltá, Sivá, Zelená, Oranžová, Rosy, Červená, Čierna

Vonkajší priemer

14,4 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 85 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie