Hadicové vedenie FLRYY 11 Y
Hadicové vedenie, FLRYY 11 Y
AUTO KABEL FLRYY-11Y-BUND-CIERNA-GGVS-7P
Obj. č.
0770118007
EAN 4038898414186
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Balený tovar
- Menovité napätie: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Izolácia jadra na báze PVC
- Vnútorné opláštenie zo špeciálneho PVC
- Vonkajšie opláštenie vyrobené zo špeciálneho polyuretánu, farba: čierna
- Odolné voči UV žiareniu a do značnej miery taktiež odolné voči olejom, nepriaznivým poveternostným vplyvom a chemickým látkam
V súlade s normou ISO 4141, časť 1, 2 a 4 a normou DIN/ISO 6722-1 až 4
Atest ADR
Certifikácia TÜV (TÜ.EGG.003-94)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre príves a náves ADR/GGVS
Počet žíl | 7 PCS |
Menovitý prierez kábla | 2x4mm², 3x1,5mm², 1x(2x1,5 mm²) s dátovým párom, vedenie ABS/EBS |
Farba | Čierna, Biela, Žltá, Hnedá, Červená, Sivá |
Vonkajší priemer | 12.1 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 85 °C |