Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicový konektor so závitom

Hadicový konektor so závitom
SKRUTKOVY SPOJ NA BRZDOVY SYSTEM (A2K)-D

Obj. č. 0884211316

EAN 4011231814034

Cena za zvolené balenie
Hadicový konektor so závitom

Obj. č. 0884211316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pneumatické brzdové systémy

Povrch A2K


Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Prípojný závit

M16x1,5mm

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

22 mm

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

13 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie