Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hák na šaty

Univerzálny vešiak
VESIAK ZD R9010 BIELA

Obj. č. 068350701

EAN 4011231568487

Cena za zvolené balenie
Hák na šaty

Obj. č. 068350701

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Splastovou povrchovou úpravou

Farba

Biela pravá

Šírka

70 mm

Výška

90 mm

Hĺbka

42 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie