Hák na trapézový plech
Hák na trapézové stropy
TRAPEZOVY DRZIAK M6
Obj. č. 08625520
EAN 4011231793803
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevňovanie lámp, svetelných pásov, káblových vedení, potrubí, informačných značiek, dekorácií a stropných závesov
![]() | |
Dĺžka (L) | 80 mm |
Priemer háka (ØD) | 5,2 mm |
Menovitý priemer (G) | 6 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (LG) | 40 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Prípustné zaťaženie pri hrúbke profilovaného plechu 1mm | 0,5 kN |
Prípustné zaťaženie pri hrúbke profilovaného plechu 0,75mm | 0,3 kN |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |