Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hák na trapézový plech

Hák na trapézové stropy
ZAVITOVY HAK M8

Obj. č. 08625530

EAN 4011231793810

Cena za zvolené balenie
Hák na trapézový plech

Obj. č. 08625530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle ukotvenie na profilové dosky.

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie lámp, svetelných pásov, káblových vedení, potrubí, informačných značiek, dekorácií a stropných závesov

Dĺžka (L)

95 mm

Priemer háka (ØD)

7 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (LG)

60 mm

Druh závitu

Metrický závit

Prípustné zaťaženie pri hrúbke profilovaného plechu 1mm

0,5 kN

Prípustné zaťaženie pri hrúbke profilovaného plechu 0,75mm

0,3 kN

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie