Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hákový kĺbový kľúč s kolíkom

Hákový kĺbový kľúč s kolíkmi
KLUC HAKOVY KLBOVY WS 22-35MM

Obj. č. 1952001429

EAN 4056807684918

Cena za zvolené balenie
Hákový kĺbový kľúč s kolíkom

Obj. č. 1952001429

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezpečnú montáž a demontáž valcovej dierkovanej matice a nastavenie ložísk hlavy riadenia DIN 1816 bez poškodenia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia šírka min.

22 mm

Max. šírka zovretia

35 mm

Upínacia šírka min./max.

22-35 mm

Dĺžka

150 mm

Priemer čapu

2,9 mm

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

100,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie