Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hákový kĺbový kľúč s kolíkom

Hákový kĺbový kľúč s kolíkmi
KLUC HAKOVY KLBOVY WS 35 - 60MM

Obj. č. 1952001430

EAN 4056807684925

Cena za zvolené balenie
Hákový kĺbový kľúč s kolíkom

Obj. č. 1952001430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezpečnú montáž a demontáž valcovej dierkovanej matice a nastavenie ložísk hlavy riadenia DIN 1816 bez poškodenia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia šírka min.

35 mm

Max. šírka zovretia

60 mm

Upínacia šírka min./max.

35-60 mm

Dĺžka

170 mm

Priemer čapu

4,0 mm

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

65,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie