Hákový kĺbový kľúč s kolíkom
Hákový kĺbový kľúč s kolíkmi
KLUC HAKOVY KLBOVY WS 60 -90MM
Obj. č. 1952001431
EAN 4056807684932
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečnú montáž a demontáž valcovej dierkovanej matice a nastavenie ložísk hlavy riadenia DIN 1816 bez poškodenia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Upínacia šírka min. | 60 mm |
Max. šírka zovretia | 90 mm |
Upínacia šírka min./max. | 60-90 mm |
Dĺžka | 250 mm |
Priemer čapu | 5,5 mm |
Povrch | Brunírovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 270,000 g |