Hákový kĺbový kľúč s kolíkom
Hákový kĺbový kľúč s kolíkmi
KLUC HAKOVY KLBOVY WS 95-155MM
Obj. č. 1952001432
EAN 4056807684949
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečnú montáž a demontáž valcovej dierkovanej matice a nastavenie ložísk hlavy riadenia DIN 1816 bez poškodenia.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Upínacia šírka min.  | 95 mm  | 
Max. šírka zovretia  | 155 mm  | 
Upínacia šírka min./max.  | 95-155 mm  | 
Dĺžka  | 290 mm  | 
Priemer čapu  | 6,0 mm  | 
Povrch  | Brunírovaný  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 450,000 g  |