Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hákový kĺbový kľúč s nosom

Hákový kĺbový kľúč s nosom
KLUC HAKOVY KLB. S NOSOM WR WS 155-230MM

Obj. č. 1952001438

EAN 4056807685007

Cena za zvolené balenie
Hákový kĺbový kľúč s nosom

Obj. č. 1952001438

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezpečnú montáž a demontáž matice valčekových ložísk DIN 1804 bez poškodenia.
  • S otvorom na zavesenie

  • Rozšírený hák a stopka

  • Dodatočne zosilnený nit

  • Oblé hrany pre vylepšenú a optimalizovanú manipuláciu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia šírka min.

155 mm

Max. šírka zovretia

230 mm

Upínacia šírka min./max.

155-230 mm

Dĺžka

420 mm

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

1200,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie