Hákový kĺbový kľúč s nosom
Hákový kĺbový kľúč s nosom
KLUC HAKOVY KLB. S NOSOM WR WS 90-155MM
Obj. č. 1952001437
EAN 4056807684994
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečnú montáž a demontáž matice valčekových ložísk DIN 1804 bez poškodenia.
- S otvorom na zavesenie
- Rozšírený hák a stopka
- Dodatočne zosilnený nit
- Oblé hrany pre vylepšenú a optimalizovanú manipuláciu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Upínacia šírka min. | 90 mm |
Max. šírka zovretia | 155 mm |
Upínacia šírka min./max. | 90-155 mm |
Dĺžka | 290 mm |
Povrch | Brunírovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 450,000 g |