Háky, lôžkové kovanie
Lôžkové kovanie s hákmi
KOVANIE NA POSTEL HAKOVE 3MM
Obj. č. 0683243115
EAN 4038898200543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá inštalácia: vďaka uhlovým bočným panelom, nie je potrebné vyhotovovať prívod.
- Vynikajúca ochrana proti korózii
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
- 1. Umiestnite diel s otvorom na hlavu a naskrutkujte
- 2. Umiestnite diel s hákom na diel na strane lôžka a naskrutkujte
- 3. Pripevnite diel s hákom do otvoru
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Dĺžka | 127 mm |
Šírka | 15,5 mm |
Výška | 39 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!