Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-8X25
Art.-Nr. 0248700825
EAN 4038898527121
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,0 mm |
Fasenlänge (c1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |