Ryhované valcové kolíky polovičnej dĺžky ISO 8745, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
ISO 8745, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrch. úpr.
Obj. č. 0248650410
EAN 4060053086822
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Nahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,5 mm |
Normy | ISO 8745 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Tolerančná trieda | h11 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |