Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhované valcové kolíky polovičnej dĺžky ISO 8745, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

ISO 8745, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrch. úpr.

Obj. č. 0248650624

EAN 4057708965038

Cena za zvolené balenie
Ryhované valcové kolíky polovičnej dĺžky ISO 8745, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248650624

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Nahrádza DIN 1472

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

24 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,8 mm

Normy

ISO 8745

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Tolerančná trieda

h11

Povrch

Bez povrchovej úpravy