Halogénová žiarovka
Halogénová žiarovka pre úžitkové vozidlá, Basic
AUTOZIAROVKA H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Obj. č. 0720118311
EAN 4046777876901
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčená kvalita
- Veľmi dobrá kvalita za rozumnú cenu
- Dlhá životnosť a viac svetla, vysoká odolnosť voči vibráciám
- Vhodná pre tie najnáročnejšie aplikácie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Úžitkové vozidlá
Menovité napätie | 24 V/DC |
Označenie pätice | PGJ19-2 |
Výkon | 70 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 1000 h |
Životnosť B3 | 500 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64216TSP |