Halogénová žiarovka Heavy Duty Longlife Pre vodičov zameraných na výkon
Halogénová žiarovka CV Longlife Heavy Duty
ZIAROVKA H3-(LONGLIFE-HD)-PK22S-24V-70W
Obj. č. 072011225
EAN 4050642704862
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technológia špirály odolná voči opotrebovaniu
- Väčšia odolnosť proti vibráciám
- Vhodná pre extrémne podmienky na ceste
Mimoriadne odolné
- Šetrí peniaze a zabraňuje prestojom
- Predlžuje intervaly výmeny
Vyššia odolnosť voči vibráciám (pre náročné podmienky)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
LCV (napr. autobusy/autokary, ľahké úžitkové vozidlá a pod.)
Menovité napätie | 24 V/DC |
Označenie pätice | PK22s |
Výkon | 70 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 1200 h |
Životnosť B3 | 600 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64156TSP |