Halogénová žiarovka Heavy-Duty Longlife
Halogén. žiarovka pre už. voz. Longlife Heavy Duty
ZIAROVKA H1-(LONGLIFE-HD)-P14,5S-24V-70W
Obj. č.
072011125
EAN 4050642700352
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vodičov zameraných na výkon
Technológia špirály odolná voči opotrebovaniu
- Väčšia odolnosť proti vibráciám
- Vhodná pre extrémne podmienky na ceste
Extrémne odolná
- Šetrí peniaze a zabraňuje prestojom
- Predlžuje intervaly výmeny
Vyššia odolnosť voči vibráciám (pre náročné podmienky)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
LCV (napr. autobusy/autokary, ľahké komerčné vozidlá a pod.)
Menovité napätie | 24 V/DC |
Označenie pätice | P14,5s |
Výkon | 70 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 1200 h |
Životnosť B3 | 600 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64155TSP |