Halogénová žiarovka Heavy-Duty Longlife
Halogén. žiarovka pre už. voz. Longlife Heavy Duty
ZIAROVKA H4 LONGLIFE-HD P43T 24V 75/70W
Obj. č.
072011025
EAN 4050642700192
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vodičov zameraných na výkon
Technológia špirály odolná voči opotrebovaniu
- Väčšia odolnosť proti vibráciám
- Vhodná pre extrémne podmienky na ceste
Extrémne odolná
- Šetrí peniaze a zabraňuje prestojom
- Predlžuje intervaly výmeny
Vyššia odolnosť voči vibráciám (pre náročné podmienky)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
LCV (napr. autobusy/autokary, ľahké komerčné vozidlá a pod.)
Menovité napätie | 24 V/DC |
Označenie pätice | P43t |
Výkon | 75 W |
Výkon druhého špirálového vlákna | 70 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 1000 h |
Životnosť B3 | 450 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64196TSP |