Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka Longlife

Halogénová žiarovka pre vozidlá, Longlife
ZIAROVKA 2-VLAKN. 12V H4 LONGLIFE

Obj. č. 072011018

EAN 4038898068112

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka Longlife

Obj. č. 072011018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vodičov, ktorí najazdia mnoho kilometrov, a pre vodičov využívajúcich denné svetlá

Vydrží až dvakrát dlhšie ako štandardná žiarovka


Predlžuje intervaly výmeny

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vozidlá

Menovité napätie

12 V/DC

Označenie pätice

P43t

Výkon

60 W

Výkon druhého špirálového vlákna

55 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

2400 h

Životnosť B3

1100 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64193L

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie