Halogénová žiarovka Longlife
Halogénová žiarovka pre vozidlá, Longlife
ZIAROVKA H1 LONGLIFE !!! IBA AWKG !!
Obj. č. 072011114
EAN 4038898068129
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vodičov, ktorí najazdia mnoho kilometrov, a pre vodičov využívajúcich denné svetlá
Vydrží až dvakrát dlhšie ako štandardná žiarovka
Predlžuje intervaly výmeny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vozidlá
Typové označenie | H1 Longlife |
Menovité napätie | 12 V/DC |
Označenie pätice | P14,5s |
Výkon | 55 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 1200 h |
Životnosť B3 | 600 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64150L |