Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka Truckstar Pro +120 % Pre vodičov, ktorým záleží na bezpečnosti

Halogénová žiarovka CV Longlife + 120 %
ZIAROVKA H4-LONGLIFE-120P-P43T-24V-75/70

Obj. č. 072011021

EAN 4046778774510

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka Truckstar Pro +120 % Pre vodičov, ktorým záleží na bezpečnosti

Obj. č. 072011021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Až o 120 % silnejšie osvetlenie cesty v dosahu 50 – 75 m v porovnaní so štandardnou žiarovkou a minimálnymi zákonnými požiadavkami


  • Pomáha udržiavať sústredenie na dlhých cestách

  • Umožňuje rýchlejšie reagovať na prekážky, nebezpečenstvá a dopravné značky


Vydrží až 2,5-krát dlhšie ako štandardná žiarovka


  • Vďaka tomu predlžuje intervaly výmeny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

LCV (napr. autobusy/autokary, ľahké úžitkové vozidlá a pod.)

Menovité napätie

24 V/DC

Označenie pätice

P43t

Výkon

75 W

Výkon druhého špirálového vlákna

70 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

1000 h

Životnosť B3

450 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64196TSP

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie