Halogénová žiarovka Truckstar Pro +120 % Pre vodičov, ktorým záleží na bezpečnosti
Halogénová žiarovka CV Longlife + 120 %
ZIAROVKA LONGLIFE 120P PX26D 24V 70W
Obj. č. 072011421
EAN 4045727106587
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až o 120 % silnejšie osvetlenie cesty v dosahu 50 – 75 m v porovnaní so štandardnou žiarovkou a minimálnymi zákonnými požiadavkami
- Pomáha udržiavať sústredenie na dlhých cestách
- Umožňuje rýchlejšie reagovať na prekážky, nebezpečenstvá a dopravné značky
Vydrží až 2,5-krát dlhšie ako štandardná žiarovka
- Vďaka tomu predlžuje intervaly výmeny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
LCV (napr. autobusy/autokary, ľahké úžitkové vozidlá a pod.)
Menovité napätie | 24 V/DC |
Označenie pätice | PX26d |
Výkon | 70 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 1200 h |
Životnosť B3 | 700 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64215 TSP |