Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka

Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA 1-VLAKNOVA 12V H1

Obj. č. 07201111
EAN 4011231895460

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka

Obj. č. 07201111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
  • Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie

  • Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Označenie pätice

P14,5s

Výkon

55 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

650 h

Životnosť B3

400 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64150

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie