Halogénová žiarovka
Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA 1-VLAKNOVA 12V HAL. HB4
Obj. č. 07201104
EAN 4024835254205
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
- Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie
- Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Označenie pätice | P22d |
Výkon | 51 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 2590 h |
Životnosť B3 | 1200 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 9006 |