Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka

Halogénová žiarovka pre úžitkové vozidlá, Standard
ZIAROVKA 1-VLAKNOVA 24V H1

Obj. č. 07201112

EAN 4052712125072

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka

Obj. č. 07201112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
  • Spoľahlivá a robustná halogénová žiarovka

  • Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Úžitkové vozidlá (napr. autobus, diaľkový autobus atď.)

Menovité napätie

24 V/DC

Označenie pätice

P14,5s

Výkon

70 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

650 h

Životnosť B3

400 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64155

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie