Halogénová žiarovka
Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA 2-VLAKNOVA 12V H4
Obj. č. 07201101
EAN 4045727186275
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
- Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie
- Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Označenie pätice | P43t |
Výkon | 60 W |
Výkon druhého špirálového vlákna | 55 W |
Teplota farby | 3200 K |
Životnosť Tc | 900 h |
Životnosť B3 | 400 h |
Schválenie | E1 |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64193 |