Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka

Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA H8 PGJ19-1 12V 35W

Obj. č. 0720118008

EAN 4045727186510

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka

Obj. č. 0720118008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
  • Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie

  • Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Označenie pätice

PGJ19-1

Výkon

35 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

800 h

Životnosť B3

400 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64212

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie