Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka

Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA H9 (PGJ19-5)-12V-65W

Obj. č. 0720118009

EAN 4045727186534

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka

Obj. č. 0720118009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
  • Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie

  • Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Označenie pätice

PGJ19-5

Výkon

65 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

500 h

Životnosť B3

250 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64213

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie