Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Halogénová žiarovka

Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKY-(PGJ19-2)-12V-55W H11

Obj. č. 0720118011

EAN 4045727186602

Cena za zvolené balenie
Halogénová žiarovka

Obj. č. 0720118011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
  • Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie

  • Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Označenie pätice

PGJ19-2

Výkon

55 W

Teplota farby

3200 K

Životnosť Tc

580

Životnosť B3

350 h

Schválenie

E1

Originálne číslo náhradného dielu

Osram 64211

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie